Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC Bionic 1011933 Schutzvisier Schwarz, Transparent DIN EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101933
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011933
EAN/GTIN:
     7312550119334
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Honeywell AIDC Bionic 1011933 Schutzvisier Schwarz, Transparent DIN EN 166

Großes Visier von höchster Qualität für maximale Sicht

Pulsafe Bionic Set - Innovativer Gesichtschutz mit weitreichenden Einstellmöglichkeiten für maximalen Schutz und besten Tragekomfort. Das Set besteht aus Kopfhalterung, Rahmen für eine Sichtscheibe und einer klaren Acetat-Sichtscheibe.

Farbe: schwarz + transparent
Kategorie: Schutzvisier
Scheibentönung: klar
Material: Acetat
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Normen: DIN EN 166
Produkt-Art: Schutzvisier
Hersteller-Nr.: 1011933
EAN: 7312550119334
Farbe: Weiß
Material Polypropylen
Volumen: 970 l
mit Auslauf

Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Honeywell AIDC, 1011933, Bionic, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,48*
€ 37,66*
1
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 39,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 39,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,85*
€ 42,86*
Lager 1039
38
1
€ 6,99*
ab € 71,66*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011934
ab € 4,508*
Zubehör
Honeywell
1015113
ab € 28,34*
Zubehör
Honeywell
1015161
ab € 165,84*
Zubehör
Honeywell
1015240
ab € 13,66*
Zubehör
Honeywell
1011626
ab € 11,42*
Zubehör
Honeywell
1011627
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.