| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910098763 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C02444 EAN/GTIN: 4036911174598 |
| |
|
| | |
| 17459 Druck- und Zugfeder Sortiment Inhalt 1 Set 90-teiliges Druck- und Zugfeder Sortiment. 15 St. Druckfeder 20,5 x 5,5 mm (L x Ø) · 10 St. Druckfeder 30 x 10,5 mm (L x Ø) · 8 St. Druckfeder 66 x 10,8 mm (L x Ø) · 6 St. Druckfeder 28,5 x 10,5 mm (L x Ø) · 5 St. Druckfeder 33 x 14,2 mm (L x Ø) · 10 St. Zugfeder 20 x 7 mm (L x Ø) · 10 St. Zugfeder 39 x 5,5 mm (L x Ø) · 10 St. Zugfeder 22,5 x 6,3 mm (L x Ø) · 8 St. Zugfeder 28 x 7,5 mm (L x Ø) · 5 St. Zugfeder 49 x 7 mm (L x Ø) · 3 St. 44,6 x 9 mm (L x Ø). Inhalt: 1 Set Kategorie: Druckfedern Produkt-Art: Druckfedern Hersteller-Nr.: 17459 EAN: 4036911174598 Steckklemmen bis 2,5 mm²
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,82* | € 29,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,35* | € 29,80* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,30* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|