Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack F-Stecker Quickfix Kabel-Durchmesser: 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097355
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFS 20-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker axing
f-stecker
10er Pack F-Stecker Quickfix Kabel-Durchmesser: 7mm

Inhalt: 1 St.
Material (Details): Metall/Kunststoff
Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B: Crimpen
Kabel-Ø: 7 mm
Hersteller-Nr.: CFS20-00
----------
Montage mit Compression-Werkzeug BWZ 7-00

Weitere Suchbegriffe: Axing, CFS 20-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 0,98*
2 Tage
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,08*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing
SKB 88-03
ab € 0,66*
Sonstiges
Axing
SKB 89-03
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.