Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SKB 89-03 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 90 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318318-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB 89-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Axing SKB 89-03 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 90 dB Weiß Meterware

Koaxkabel 75 Ω

Starrer Innenleiter
Meterware

Für SAT-/BK-Empfangstechnik · 2fach geschirmt · Digitaltauglich · Alterungsbeständig nach DIN 57887 · UV-, wasser-und temperaturbeständig · Degressive Metereinteilung · Physikalisch geschäumtes Dielektrikum.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 11 · Dielektrikum (Details): physikalisch geschäumt, Ø 4,60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,UV-Beständig,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 90 dB

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
11
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Axing
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | UV-Beständig | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
SKB 89-03
Typ (Hersteller-Typ):
SKB 89-03
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Nein
Dielektrikum (Details):
physikalisch geschäumt|ツ| Ø 4|ツ|60 mm
Innenleiter-Ø:
1 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,60*
Lager 102
277
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,62*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.