Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M17200 Volumenpumpe 8 bar mit Arbeitslampe, 12 und 230V ladebar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096674
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17200
EAN/GTIN:
     4003315717232
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Brüder Mannesmann M17200 Volumenpumpe 8 bar mit Arbeitslampe, 12 und 230V ladebar

Die Akku-Luftpumpe von Brüder Mannesmann eignet sich sehr gut zum schnellen Aufpumpen von Auto-, Fahrrad- und Motorradreifen sowie Bällen, Luftmatratzen und aufblasbaren Spielzeugen. Die Luftpumpe verfügt über ein klares, gut lesbares LCD-Display mit automatischer Abschaltung und integrierter Arbeitsleuchte, die bei Druckeinstellung besonders nützlich sind. Die Druckeinheit lässt sich auf bar, PSI oder kPA einstellen. Diese elektrische Luftpumpe kann über einen 12-Volt-Stecker und einen 230-Volt- Adapter aufgeladen werden.

Klar lesbares LCD-Display
Druckeinheit einstellbar auf bar, PSI und kPA
Abschalt-Automatik
Integrierte Arbeitsleuchte

Betriebsdruck (max.): 8 bar
Betriebsspannung: 12 V
Besonderheiten: mit Arbeitslampe + 12 und 230 V ladebar
Kategorie: Volumenpumpe
Breite: 250 mm
Höhe: 75 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Produkt-Art: Volumenpumpe
Länge (Tiefe): 205 mm
Hersteller-Nr.: M17200
EAN: 4003315717232
Ladezeit: 3-5 std.

Lieferumfang: 1 x Adapter für Fahrräder
1 x Adapter für Bälle
1 x Adapter für Luftmatratze, Spielzeug
1x Lithium Ionen Akku 12V, 1,5 Ah
1x Ladegerät für 230 V
1x Adapter für Betrieb über Zigarettenanzünder

Weitere Suchbegriffe: Luftpumpe, Luftpumpen, arbeitslampe 12v, arbeitslampe, brüder mannesmann arbeitsleuchte, 4003315717232, Brüder Mannesmann, M17200, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,67*
€ 57,52*
€ 5,50*
ab € 41,64*
€ 57,53*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 63,16*
€ 3,50*
ab € 55,59*
€ 73,45*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 107,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M17201
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.