Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M17200 Volumenpumpe 8 bar mit Arbeitslampe, 12 und 230 V ladebar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315767-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17200
EAN/GTIN:
     4003315717232
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Brüder Mannesmann M17200 Volumenpumpe 8 bar mit Arbeitslampe,12 und 230 V ladebar

12V Akku- Luftpumpe

Die Akku-Luftpumpe von Brüder Mannesmann eignet sich sehr gut zum schnellen Aufpumpen von Auto-, Fahrrad- und Motorradreifen sowie Bällen, Luftmatratzen und aufblasbaren Spielzeugen. Die Luftpumpe verfügt über ein klares, gut lesbares LCD-Display mit automatischer Abschaltung und integrierter Arbeitsleuchte, die bei Druckeinstellung besonders nützlich sind. Die Druckeinheit lässt sich auf bar, PSI oder kPA einstellen. Diese elektrische Luftpumpe kann über einen 12-Volt-Stecker und einen 230-Volt- Adapter aufgeladen werden.

Ausstattung:
Klar lesbares LCD-Display
Druckeinheit einstellbar auf bar, PSI und kPA
Abschalt-Automatik
Integrierte Arbeitsleuchte

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 12 V · Kompressor-Besonderheiten: mit Arbeitslampe,12 und 230 V ladebar · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Ladezeit: 3-5 std.

Lieferumfang:
1 x Adapter für Fahrräder
1 x Adapter für Bälle
1 x Adapter für Luftmatratze, Spielzeug
1x Lithium Ionen Akku 12V, 1,5 Ah
1x Ladegerät für 230 V
1x Adapter für Betrieb über Zigarettenanzünder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 250 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Kompressor-Besonderheiten:
mit Arbeitslampe | 12 und 230 V ladebar
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Volumenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Luftpumpe, Luftpumpen, arbeitslampe 12v, arbeitslampe, brüder mannesmann arbeitsleuchte, Brüder Mannesmann, M17200, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,83*
€ 58,02*
€ 5,50*
ab € 41,53*
€ 58,03*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 62,96*
€ 3,50*
ab € 55,72*
€ 73,07*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 106,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M17201
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.