Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3GO204CB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1010 - 1310cm Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vanguard
Vanguard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095502
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     Y882642
EAN/GTIN:
     4719856248882
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Vanguard VEO3GO204CB Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1010 - 1310cm Grau, Schwarz

131 cm Max. Höhe
3 kg Max. Belastung
QS-64 Wechselplatte
134 cm Monopodhöhe
Arca Swiss kompatibel

Das VEO 3GO 204CB Reisestativ aus Carbon ist ein ultra-kompaktes und ultraleichtes Reisestativ mit einem Arca-Swiss-kompatiblen Kugelkopf, einem Bein, das sich in ein Einbeinstativ verwandeln lässt (das auch als Selfie-/Vlogging-Stick verwendet werden kann), einem Smartphone-Adapter und einem Bluetooth-Fernauslöser, der die maximale Vielseitigkeit für spiegellose Kamera-Kits, DSLR-Kamera-Kits und sogar Smartphones bietet. Perfekt für spiegellose oder kleine DSLR-Kits; - Arca Swiss kompatibler VEO T-45 Kugelkopf mit ergonomischem Verriegelungsknopf; Umkehrbare Mittelsäule oder Verwendung des Niedrigwinkeladapters für Aufnahmen mit geringem Winkel/Makroaufnahmen; Drei leicht einzustellende Beinwinkel (21°, 50° und 80°) für maximale Stabilität; Schnell einstellbare und leicht zu reinigende Drehverschlüsse; Die Gummifüße und Spikenfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen auf verschiedenen Arten von Gelände; Einziehbarer Haken für zusätzliches Gewicht für zusätzliche Stabilität; Umkehrbares Gewinde zur einfachen Befestigung von Köpfen mit 1/4"- oder 3/8"-Gewinde; Perfekt, um das Beste aus Ihrem Smartphone herauszuholen; Smartphone-Adapter für jedes Smartphone mit einer Breite von bis zu 87 mm;Bluetooth-Fernauslöser, der es ermöglicht, das Einbeinstativbein als Selfie-Stick zu verwenden

Packmaß 34,5 cm · 131 cm Max. Höhe · 3 kg Max. Belastung · Beindurchmesser: 20 mm · Sektionen: 4 · Wechselplatte QS-64 · 134 cm Monopodhöhe

Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Belastbar bis: 3000 g
Gewicht: 820 g
Arbeitshöhe (max.): 1310 cm
Arbeitshöhe (min.): 1010 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 95 mm
Farbe: grau + schwarz
Höhe: 345 mm
Material: Carbon
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Hersteller-Nr.: VEO3GO204CB
EAN: 4719856248882
Genauigkeit Temperatur: ±0.5 °C
Auflösung: 0.1 °C

Lieferumfang: Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel

Weitere Suchbegriffe: 4719856248882, Vanguard, VEO3GO204CB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 131,04*
€ 166,39*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 311,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,23*
€ 350,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.