Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 3 GO 204CB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89634021
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO204CB
EAN/GTIN:
     4719856248882
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1311 mm
Höhe (min)
1011 mm
Gewicht
820 g
Länge, zugeklappt
345 mm
Beindurchmesser
21 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Anzahl der Beinabschnitte
4
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Montage
1/4", 3/8"
Neigungswinkelbereich
-91 - 35 °
Front tilt Winkel
-91 - 35 °
Panoramische Rotation
360 °
Stativkopftyp
Kugellager
Stativgewinde
1/4,3/8 Zoll
Stativkopf
T-45
Entfernbare Platten
Ja
Bluetooth
Ja
Material
Karbonfaser
Schnappschuss-Taste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.