Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH H0 Nikolaus mit Knecht Ruprecht Bemalt, Stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095246
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Y870912
EAN/GTIN:
     4007246159291
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
skulpturen
NOCH H0 Nikolaus mit Knecht Ruprecht Bemalt, Stehend

Die braven Kinder werden belohnt… die unartigen müssen sich in Acht nehmen!
Ein weiteres tolles Figurenset, welches ideal in jede bereits gestaltete Winterlandschaft passt. Gestalten Sie mit den H0-Figuren "Nikolaus mit Knecht Ruprecht" Ihre Winterszene noch realistischer. Der Nikolaus kommt mit seiner Begleitung, dem Knecht Ruprecht, am Nikolausabend zu den Kindern nach Hause. Er weiß von jedem Kind, ob es brav war oder auch mal frech. Nur die Kinder, die das Jahr über brav waren, bekommen eine Belohnung vom Nikolaus. Die unartigen Kinder müssen sich vor dem Knecht Ruprecht in Acht nehmen. Bringen Sie diese tolle Szene mit auf Ihr winterliches Diorama.

Baugröße: H0
Figuren: 6
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bemalt + Stehend
Thema: Familie & Freizeit
Ausführung: Nikolaus mit Knecht Ruprecht
Hersteller-Nr.: 15929
EAN: 4007246159291
Eingangsspannungsbereich 85 bis 264Vac
Ausgangsleistung 240 Watt
Spitzenleistung (Peak Power) bis zu 360 W
Einstellbereich Ausgangsspannung: 24,0 - 28,0 V
Restwelligkeit: <240 mV
Wirkungsgrad: 89/91% (100/200 VACin)
Leerlaufleistungsaufnahme <0,5 Watt
Konvektionsgekühlt
Elektrische Sicherheit geprüft und zertifiziert nach EN/UL/CSA 60950-1, UL-508, CE
EMV nach EN 55022-B, CISPR22-B
Netzteiltyp: getaktet
Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C
Volle Ausgangsleistung bis 60°C
Leistungsderating erst ab 60°C
verstärkte Isolation Eingang/Ausgang 3000Vac

Weitere Suchbegriffe: NOCH, 15929
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 14,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,73*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 26,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.