Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2360914-BP Herst.-Nr.: 15929 EAN/GTIN: 4007246159291 |
| |
|
| | |
| NOCH H0 Nikolaus mit Knecht Ruprecht 15929 Bemalt,Stehend
H0 Figuren Nikolaus mit Knecht Ruprecht
Die braven Kinder werden belohnt… die unartigen müssen sich in Acht nehmen! Ein weiteres tolles Figurenset, welches ideal in jede bereits gestaltete Winterlandschaft passt. Gestalten Sie mit den H0-Figuren "Nikolaus mit Knecht Ruprecht" Ihre Winterszene noch realistischer. Der Nikolaus kommt mit seiner Begleitung, dem Knecht Ruprecht, am Nikolausabend zu den Kindern nach Hause. Er weiß von jedem Kind, ob es brav war oder auch mal frech. Nur die Kinder, die das Jahr über brav waren, bekommen eine Belohnung vom Nikolaus. Die unartigen Kinder müssen sich vor dem Knecht Ruprecht in Acht nehmen. Bringen Sie diese tolle Szene mit auf Ihr winterliches Diorama.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 6 · Ausführung (allgemein): Nikolaus mit Knecht Ruprecht · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bemalt,Stehend · Thema (Modellbahn): Familie & Freizeit
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Bemalt | Stehend | Thema (Modellbahn): | Familie & Freizeit | Ausführung (allgemein): | Nikolaus mit Knecht Ruprecht | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOCH, 15929 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,49* | € 15,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 15,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,49* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|