| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91300361 Herst.-Nr.: 15929 EAN/GTIN: 4007246159291 |
| |
|
| | |
| Die braven Kinder werden belohnt… die unartigen müssen sich in Acht nehmen! Ein weiteres tolles Figurenset, welches ideal in jede bereits gestaltete Winterlandschaft passt. Gestalten Sie mit den H0-Figuren "Nikolaus mit Knecht Ruprecht" Ihre Winterszene noch realistischer. Der Nikolaus kommt mit seiner Begleitung, dem Knecht Ruprecht, am Nikolausabend zu den Kindern nach Hause. Er weiß von jedem Kind, ob es brav war oder auch mal frech. Nur die Kinder, die das Jahr über brav waren, bekommen eine Belohnung vom Nikolaus. Die unartigen Kinder müssen sich vor dem Knecht Ruprecht in Acht nehmen. Bringen Sie diese tolle Szene mit auf Ihr winterliches Diorama. In diesem Figuren-Set sind 6 Figuren rund um das Thema Nikolaus und Knecht Ruprecht enthalten. Die 2 Nikoläuse sind mit dem typischen rot-weißen Nikolausgewand gekleidet, halten den Bischofsstab in der Hand und tragen eine Bischofsmütze auf dem Kopf. Einer der beiden Nikoläuse liest aus seinem Buch vor. Die anderen vier Figuren sind Knecht Ruprechts. Sie tragen braune Gewänder, eine Gesichtsmaskierung sowie große Säcke bei sich. 3 der Krampuse haben Stöcke und andere Utensilien bei sich. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Maßstab | HO (1:87) | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |