Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFX 422C-60 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093942
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-5433
EAN/GTIN:
     4250304716725
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Ebro TFX 422C-60 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 200°C HACCP-konform

Messbereich -50 … +200°C
robust und stoßfest
konformitätsbestätigt
60cm Fühlerkabel

Das Präzisions-Thermometer ist ein handliches, wasserdichtes und mit einer austauschbaren Lithiumbatterie betriebenes Temperaturmessgerät für vielfältige Mess- und Kontrollaufgaben im Labor und in der Industrie. Die Elektronik wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dies garantiert eine hohe Messgenauigkeit und Linearität über den gesamten Messbereich. Das konfrmitätsbestätigte Thermometer darf als amtliches Kontrollthermometer zur Überwachung der Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln gemäß Richtlinie 92/2/EWG verwendet werden.

Messbereich -50 bis +200 °C · Robust und stoßfest · Hohe Genauigkeit · Wasserdicht IP67 · PTB-Zulassung · Kabellänge 60cm, Silikon · Messfühler Pt1000 (Länge 120 mm, Ø 3 mm) · Gemäß DIN EN 13485 · Konformitätsbestätigt

Messbereich Temperatur (max.): 200 °C
Höhe: 22 mm
Gewicht: 540 g
Kategorie: Einstichthermometer (HACCP)
Breite: 54 mm
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Messbereich Temperatur: -50 bis 200 °C
Produkt-Art: Einstichthermometer (HACCP)
Länge (Tiefe): 360 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.3 °C
Besonderheiten: HACCP-konform
Hersteller-Nr.: 1340-5433
EAN: 4250304716725
Messbereich -50 bis +200 °C
konformitätsbestätigt

Lieferumfang: Batterie + Konformitätsbescheinigung + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierzertifikat

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,78*
€ 540,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 466,65*
€ 540,44*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 661,05*
€ 752,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,03*
€ 894,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,95*
€ 871,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,35*
€ 845,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,13*
€ 823,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,05*
€ 786,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.