Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM65(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092944
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277894
EAN/GTIN:
     4015082778941
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Eaton DILM65(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30kW 1St.

Kategorie: Leistungsschütz
Typ: DILM65(230V50HZ,240V60HZ)
Polzahl: 3polig
Kontaktart: 3 Schließer
Steuerspannung (min.): 230 V/AC
Steuerspannung (max.): 240 V/AC
Steuerspannungs-Bereich: 230 - 240 V/AC
Anschluss: Schrauben
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 30 kW
Produkt-Art: Leistungsschütz
Hersteller-Nr.: 277894
EAN: 4015082778941
Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 98 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 25 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz eaton, hauptschütz, 4015082778941, Eaton, 277894, DILM65(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 97,63*
€ 108,41*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 98,84*
€ 109,86*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,75*
€ 124,04*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 143,55*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 260,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101057
ab € 18,92*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,24*
Zubehör
Eaton
281167
ab € 14,17*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
281171
ab € 13,79*
Zubehör
Eaton
281172
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
281173
ab € 13,81*
Zubehör
Eaton
281186
ab € 70,88*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,90*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
284769
ab € 41,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.