Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser 120mm Kunststoff Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser
Cuttermesser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2339 SM
EAN/GTIN:
     5033955092061
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
Cuttermesser 120mm Kunststoff Blau 1St.

Klingen-Anzahl: 5
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Blau
Höhe: 12 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Breite: 13 mm
Kategorie: Cuttermesser
Besonderheiten: mit Einziehklinge
Material: Kunststoff
Gewicht: 47.0 g
Produkt-Art: Cuttermesser
Hersteller-Nr.: 2339SM
EAN: 5033955092061
Wasserbehältervolumen: 2,84 l

Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Skalpell, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cutter messer, 5033955092061, 2339 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser, bastelskalpel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,74*
€ 30,15*
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 30,17*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 30,43*
€ 5,90*
ab € 21,55*
€ 35,52*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 44,11*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.