Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 5000 SMA Innenantenne 5G, LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088372
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103340
EAN/GTIN:
     4021064033403
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Wittenberg Antennen WB 5000 SMA Innenantenne 5G, LTE

5G MiMo 2G/3G/4G/5GTischantenne mit 2m Kabel und 2 x SMA Stecker

Die Antenne bietet eine innovative zukunftssichere Lösung für2G / 3G / 4G und 5G-Netze.

WB 5000 SMA MiMo 2G/3G/4G/5G Tischantenne mit 2m Kabel und SMA Steckern
Frequenzbereich (MHz):Antenne 1 698-960 / 1710-3800,Antenne 2 698-960 / 1710-3800,:Betriebsbänder 2G / 3G / 4G / 5G,Abstrahlcharakteristik Omnidirektional
Typisches VSWR kleiner als 2,5:1
1710-2170MHz 5dBi,2.2-3.8GHz 4dBi,Wirkungsgrad -ohne Kabel, Dämpfung (alle Bänder)
Korrelationskoeffizient (alle Bänder) kleiner als 0,1
Elementisolation größer als 18dB
Max. Eingangsleistung (W) 20 Watt
Impedanz 50

Anschluss: SMA Stecker (m)
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Netz-Eignung: 5G + LTE
GSM-Frequenz: 800 + 850 + 900 + 1700 + 1800 + 1900 + 2100 + 2600 MHz
Kategorie: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Innenantenne
LTE-Frequenz: 700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2600 MHz
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE + 5G
max. Signalgewinn: 5 dB
Kabellänge: 2 m
UMTS-Frequenz: 800 + 850 + 900 + 1700 + 1800 + 1900 + 2100 + 2600 MHz
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Hersteller-Nr.: K-103340
EAN: 4021064033403
Abm. (H x B x T): Tür-Fensterkontakt 40 x 53 x 14 mm, Bewegungsmelder 66 x 66 36 mm, Signal-Verstärker 47 x 81 x 35 mm, Keypad 105 x 112 x 19 mm

Lieferumfang: 2m Kabel mit 2 x SMA Stecker

Weitere Suchbegriffe: lte antenne, 4021064033403, Wittenberg Antennen, K-103340, WB 5000SMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,96*
€ 65,74*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 65,75*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 129,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.