Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics UMS05-1A80-75L Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087848
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4305180075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics UMS05-1A80-75L Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5A 10W SIL

Kategorie: Reed-Relais
Typ: UMS05-1A80-75L
Kontaktart: 1 Schließer
Gehäuse: SIL
Anschluss: Lötpins
Nennspannung: 5 V/DC
Schaltspannung (max.): 170 V/AC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Breite: 3.6 mm
Höhe: 9.5 mm
Länge (Tiefe): 6.85 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Hersteller-Nr.: 4305180075
----------
90° nach oben gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 4305180075, UMS05-1A80-75L, reedrelais, reed relais, reed-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 10,19*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 22,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.