Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics UMS05-1A80-75L Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382809-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     4305180075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics UMS05-1A80-75L Reed-Relais 1 Schließer 5 V/DC 0.5 A 10 W SIL

Ultraminiature SIL Reed Relais

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäuseart (Halbleiter): SIL · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 3.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6.85 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 170 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 6.85 x 3.6 x 9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.85 mm
Produktabmessung, Breite:
3.6 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL
Typ (Hersteller-Typ):
UMS05-1A80-75L
Nennspannung:
5 V/DC
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
170 V/AC
Schaltleistung (max.):
10 W
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 4305180075, UMS05-1A80-75L, reedrelais, reed relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 10,36*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 22,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.