Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BO 62618L BOTEGO mit Zubehör Tisch-Gehäuse 307.35 x 256.9 x 65.2 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086278
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     68626091.MT2
EAN/GTIN:
     4049505692163
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
Bopla BO 62618L BOTEGO mit Zubehör Tisch-Gehäuse 307.35 x 256.9 x 65.2 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Stabile Rastverschlusstechnik ermöglicht eine schnelle werkzeuglose Montage. Optional können die Halbschalen verschraubt werden
Aufnahmen und Nocken für selbstformende Schrauben in den Gehäuseschalen - u.a. auf Europakartenformate abgestimmt
Im Gehäuseinnern befinden sich an den Seitenwänden zusätzliche Aufnahmenuten für Leiterkarten, Montageplatten etc.
Je nach Anordnung der Halbschalen (direkt übereinanderliegend oder versetzt zueinander), lässt sich die Belüftung individuell gestalten
Die Kappensätze sind für die Anwendung als Tischgehäuse , für eine optimale Stapelbarkeit und zum Aufstellen des Gehäuses ausgelegt
Im Gehäuseinnern befinden sich an den Seitenwänden zusätzliche Aufnahmenuten für Leiterkarten, Montageplatten etc.

Botego,Individuelles Design durch verschiedene Standardkomponenten bietet dieses flexible Gehäusesystem aus ABS

Kategorie: Tisch-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP30
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 307.35 mm
Breite: 256.9 mm
Höhe: 65.2 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 672 g
Produkt-Art: Tisch-Gehäuse
Typ: BO 62618 L BOTEGO mit Zubehör
Länge (Tiefe): 307.35 mm
Hersteller-Nr.: 68626091.MT2
EAN: 4049505692163
USB nur für Stromzufuhr

Lieferumfang: 1 x Gehäuse, 1 x Aufbausatz, 2 x Alufrontplatten,1 x Kappensatz mit 2 Klappfüßen

Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4049505692163, Bopla, 68626091.MT2, BO 62618 L BOTEGO mit Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 107,73*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 117,91*
€ 3,50*
ab € 98,35*
€ 123,12*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 193,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.