| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y612302 Herst.-Nr.: 68626091.MT2 EAN/GTIN: 4049505692163 |
| |
|
| | |
| Botego,Individuelles Design durch verschiedene Standardkomponenten bietet dieses flexible Gehäusesystem aus ABS Features: Stabile Rastverschlusstechnik ermöglicht eine schnelle werkzeuglose Montage. Optional können die Halbschalen verschraubt werden Aufnahmen und Nocken für selbstformende Schrauben in den Gehäuseschalen - u.a. auf Europakartenformate abgestimmt Im Gehäuseinnern befinden sich an den Seitenwänden zusätzliche Aufnahmenuten für Leiterkarten, Montageplatten etc. Je nach Anordnung der Halbschalen (direkt übereinanderliegend oder versetzt zueinander), lässt sich die Belüftung individuell gestalten Die Kappensätze sind für die Anwendung als Tischgehäuse , für eine optimale Stapelbarkeit und zum Aufstellen des Gehäuses ausgelegt Im Gehäuseinnern befinden sich an den Seitenwänden zusätzliche Aufnahmenuten für Leiterkarten, Montageplatten etc. Lieferumfang: 1 x Gehäuse, 1 x Aufbausatz, 2 x Alufrontplatten,1 x Kappensatz mit 2 Klappfüßen Weitere Informationen: | | Höhe: | 110.92 mm | Länge: | 307.35 mm | Breite: | 256.9 mm | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 672 g | RoHS-konform: | Ja | Typ: | BO 62618 L BOTEGO mit Zubehör | Länge bzw. Tiefe: | 307.35 mm | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Tisch-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 88,56* | € 94,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,78* | € 106,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,78* | € 120,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,83* | € 122,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,38* | € 191,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|