Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kabeltronik 98181901 Litze 1 x 0.88mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085092
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     98181901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg18 weiß
litze
3er Pack Kabeltronik 98181901 Litze 1 x 0.88mm² Weiß Meterware

Kabeltronik 98181901 Litze 1 x 0.88mm² Weiß Meterware 5m

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Nennspannung: 1000 V
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Normen: UL/cUL
Litzenaufbau: 19 x 0254 mm
Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt
AWG min.: 19
Halogenfrei: Ja
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Querschnitt: 1 x 0.88 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
AWG max.: 18
Material (Details): Cu-Litze, verzinnt.
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 98181901
Querschnitt (je Ader): 0.88 mm²
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Außen-Ø: 2 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Isolationsmaterial: mPPE
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Farbe: weiß
Isolierung: mPPE
Typ: 98181901
Hersteller-Nr.: 98181901
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: litze awg18, Kabeltronik, 98181901, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,41*
1 Tag
91
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,43*
Lager 1039
91
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,37667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,85*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.