Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 98181901 Litze 1 x 0.88 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323637-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     98181901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg18 weiß
litze
Kabeltronik 98181901 Litze 1 x 0.88 mm² Weiß Meterware

UL/cUL approbierte Schaltlitze, Style 11029 - FRNC

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 19 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: mPPE · Isolierung (Material): mPPE · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt · Litzenaufbau: 19 x 0254 mm · Material (Details): Cu-Litze, verzinnt. · Max. Liefermenge am Stück: 250 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.88 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: UL/cUL

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.88 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.88 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
mPPE
Isolationsmaterial:
mPPE
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
98181901
Typ (Hersteller-Typ):
98181901
Material (Details):
Cu-Litze|ツ| verzinnt.
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
18
AWG min.:
19
Außen-Durchmesser:
2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Litzenaufbau:
19 x 0254 mm
weitere Zulassungen, Normen:
UL/cUL
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze awg18, Kabeltronik, 98181901, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,42*
Lager 102
91
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
7 Tage
91
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,83*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.