Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OA Schwungseil mit Holzkugeln, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OA
OA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084788
Hersteller:
     VEDES Großhandel G
Herst.-Nr.:
     72203542
EAN/GTIN:
     4018501079148
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil
OA Schwungseil mit Holzkugeln, Länge 5m

Outdoor active Schwungseil mit Holzkugeln, Länge 5m. Für Kinder ab 3 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Altersfreigabe: 3 Jahre
Hersteller-Nr.: 72203542
EAN: 4018501079148
Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: 72203542, Outdoor active Schwungseil mit Holzkugeln, Länge 5 m, Schwungseile, Outdoor active
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.