Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set) WIG-Schweißgerät 10 - 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS
GYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083506
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     Y454182
EAN/GTIN:
     3154020062054
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set) WIG-Schweißgerät 10 - 160A

Optimiertes Gleichstromschweissen
E-Hand (MMA)-Schweissen
Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweissen
Speicherplätze für bis zu 10 Schweißjobs pro Schweißverfahren
Intelligente Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch
Staubansaugung reduziert den Lärm des Gerätes
Verstärktes Gehäuse & stoßabsorbierende Gummi-Elemente auf allen Ecken
Schutz gegen Überspannung bis 400 V (PROTEC 400)

DasPROTIG161DCverhilftIhnenzuSchweissnähtenhoherQualitätaufFlussstahlundEdelstahldankderSpitzentechnologieimsekundärenStromkreis,welcher160Abereitstellt.TrotzderhohenLeistungbleibt das Gerät sehr kompakt und leicht. Besonders Handwerksbetriebe werden die vielseitigen Vorzüge zu schätzen wissen. Sein intuitives Bedienfeld macht das Einstellen der Schweißparameter überaus einfach.

Mikroprozessorgesteuerter HF WIG–Schweißinverter für Instandsetzungsarbeiten an Stahl, Edelstahl und Kupfer · Modernes, einfach einzustellendes Bedienfeld mit Digitalanzeige und 10 Speicherplätzen · 2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 3 verschiedene WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke; WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke und WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung · AID-Funktion (adjust ideal position) mit Suchlichtbogen zum Finden der Schweißstartposition · SR-Funktion (secondary regulation) für einen gleichmäßigen Schweißstrom · E-Hand (MMA) Puls - erleichtert das Steignahtschweißen (Leitungen/Pipelines...) · Das Gerät verfügt ebenfalls über einen kompletten MMA Modus mit einstellbarem HOT START

Kategorie: WIG-Schweißgerät
Schweiß-Strom (min.): 10 A
Schweiß-Strom (max.): 160 A
Schweiß-Strom (Bereich): 10 - 160 A
Elektroden-Ø: 4 mm
Absicherung: 16 A
Leerlaufspannung: 92 V
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 16 cm
Höhe: 28 cm
Gewicht: 7.5 kg
Produkt-Art: WIG-Schweißgerät
Länge (Tiefe): 36 cm
Hersteller-Nr.: 062054
EAN: 3154020062054
Secondary regulation
WIG DC
WIG DC Puls
2 Zündarten
3 Brennertastermodi
Automatische Erkennung des Brenners
Speicherplätze für 10 Schweißarbeiten

Lieferumfang: WIG-Schweißgerät mit Tragegriff + Masseklemme mit montiertem Kabel (2 m, 25 mm²) + Elektrodenhalter mit montiertem Kabel (2 m, 25 mm²) + WIG-Brenner SR17DB, 4m + Zubehörset

Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, tig schweißgerät, gys wig-schweißgerät, 3154020062054, GYS, 062054, PROTIG 161 DC (inkl. TIG17DB-4m + E-Hand-Set), Schweissgerät, punktschweißgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 613,70*
€ 666,44*
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 619,04*
€ 666,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 648,28*
€ 678,38*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 645,67*
€ 681,53*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 884,41*
€ 921,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,48*
€ 1.096,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,44*
€ 1.088,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,44*
€ 1.070,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,85*
€ 1.057,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,41*
€ 1.052,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,34*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,55*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,63*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 30,90*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,18*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,36*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,84*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P516175
ab € 10,39*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P524175
ab € 20,69*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P532175
ab € 36,40*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.