Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus PRO B550M-C/CSM Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asus
Asus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082477
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     Y423902
EAN/GTIN:
     0192876992333
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Asus PRO B550M-C/CSM Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX Mainboard-Chipsatz AMD® B550

AMD Prozessoren für Sockel AM4
AMD Ryzen Prozessoren der 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series
4x DDR4 DIMM Slots bis zu 4600 MHz / max. 128 GB
Interne Anschlüsse: 4x SATA III, 2x M.2
I/O Panel: USB-C™, USB 3.1, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI™, 2x DisplayPort, 2x PS/2

Kategorie: Mainboard
Formfaktor: Micro-ATX
Sockel: AMD AM4
Chipsatz: AMD® B550
Anschlüsse: HDMI, Displayport
Prozessor: Ryzen
Schnittstellen: USB 2.0 + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) + USB-C™ + HDMI® + DisplayPort + PS/2 + LAN (10/100/1000 MBit/s) + Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke)
Anzahl DDR4: 4 x
Anzahl PCI: 1 x
Anzahl PCIe x4: 1 x
Anzahl PCIe x16 4.0: 1 x
Anzahl SATA III: 4 x
Anzahl USB 2.0: 2 x
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x
Anzahl USB-C™: 1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x
Anzahl PS/2: 2 x
OnBoard-Sound: 7.1
Produkt-Art: Mainboard
Hersteller-Nr.: 90MB15Q0-M0EAYC
EAN: 4718017992336
Blattstärke: 0.26 mm
Zähne/cm: 9
Schnittstärke: 0,29 mm
Opt. Materialstärke: 2,5 - 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, 4718017992336, Asus, 90MB15Q0-M0EAYC, PRO B550M-C/CSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.