Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce T-701B Auto LCD-Monitor 17.8cm 7 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082334
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-1121895
EAN/GTIN:
     4016138750737
Suchbegriffe:
Auto Monitor
KFZ Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Renkforce T-701B Auto LCD-Monitor 17.8cm 7 Zoll

17,8 cm (7") LC-Display
LCD Einbau- und Aufbau-Monitor
Fernbedienung
Inkl. Standfuß

Einbaumonitor für die Kopfstütze. Genialer Monitor für viele Anwendungen. Ob Kfz oder Wohnmobil, dieser schwenkbare Bildschirm findet überall seinen Platz.

Spiegelung der Bildschirmanzeige (z.B. für die Verwendung einer Rückfahrkamera) · Drehung der Bildschirmanzeige (wenn der Monitor hängend verbaut wurde) · 4:3/16:9 Umschaltung · Bildrotation · TFT-Bildschirm · PAL/NTSC · OSD ·Eingebauter Lautsprecher · Kopfhöreranschluss.

Produkt-Art: Auto LCD-Monitor
Display (Zoll): 7 Zoll
Display (cm): 17.8 cm
Montageart: Einbau + Aufbau
Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher + Kopfhöreranschluss + Drehbar auf Hochformat + Pivot-Funktion
Anzahl Cinch-Eingänge: 2 x
Anzahl Klinke: 1 x
Breite: 172 mm
Höhe: 114 mm
Länge (Tiefe): 24 mm
Gewicht: 300 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung (Details): 12 V
Farbe: schwarz
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kategorie: Auto LCD-Monitor
Display-Auflösung: 480 x 234 Pixel
Hersteller-Nr.: RF-1121895
EAN: 4016138750737
Hersteller: Renkforce
Display (cm): 17.8 cm
Display (Zoll): 7 Zoll
Modell: RF-1121895 (T-701B)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bass/Treble-Boost 0 / 6 / 12 dB, Cinch-In & Out

Lieferumfang: Fernbedienung + Standfuß + Anschlusskabel + Anleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,30*
€ 87,08*
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 87,09*
€ 3,50*
ab € 87,20*
€ 111,62*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 156,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.