Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUILDTAK BDruckbettfolie Nylon+ 241 x 254mm BNP34996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUILDTAK
BUILDTAK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081638
Hersteller:
     BUILDTAK
Herst.-Nr.:
     BNP34996
EAN/GTIN:
     4260395364897
Suchbegriffe:
Druckbettfolie
BUILDTAK BDruckbettfolie Nylon+ 241 x 254mm BNP34996

Funktioniert hervorragend mitpa6, pa12, Polymaker copa6.6 , PA6GF
Keine Vorbehandlung notwendig
Einfache Installation und saubere Entfernung ohne Kleberückstände
BuildTak ist bei optimaler Pflege sehr langlebig
Optimale Verbindung zwischen Druckobjekt und Oberfläche

BuildTak Nylon+ Surface ist eine Druckbettbeschichtung, die speziell für Nylon Filamente entwickelt wurde und eine gute Haftung des Ausdrucks z.B. pa6/ pa12/ Polymaker copa6.6 / PA6GF am Druckbett gewährleistet.
Sie besitzt, wie alle BuildTak Druckbettbeschichtungen, eine hohe Eigenstabilität und lässt sich dadurch deutlich leichter aufkleben als herkömmliche PET- oder Kapton-Folien.

Ausführung: BBuildTak Druckbettfolie Buildtak Nylon+ 241 x 254 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 241 mm
Länge (Tiefe): 254 mm
Produkt-Art: Druckbettfolie
Hersteller-Nr.: BNP34996
EAN: 4260395364897
0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: BUILDTAK, BNP34996, Nylon+ Surface
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,11*
€ 27,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 27,03*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 38,87*
€ 53,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.