Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUILDTAK Druckbettfolie PEI 114 x 114mm PEI45X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUILDTAK
BUILDTAK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081630
Hersteller:
     BUILDTAK
Herst.-Nr.:
     PEI45X45
EAN/GTIN:
     4260395364941
Suchbegriffe:
Druckbettfolie
BUILDTAK Druckbettfolie PEI 114 x 114mm PEI45X45

Leichteres Entfernen von fertigen Drucken im Vergleich zu BuildTak Original
Ideal für Drucke z.B. mit PETG
Sinnvolle Ergänzung für Geräte mit FlexPlate-System
Leichtes Wechseln der Flexplates je nach gedrucktem Material

BuildTak Polyetherimid (PEI) -Druckbettfolien bestehen aus hochwertigem Ultem 1000 PEI.
Als vergleichbare Alternative zur BuildTak Original 3D-Druckoberfläche weist BuildTak PEI leicht unterschiedliche Haftungs- und Trenneigenschaften auf, die je nach dem zu bedruckenden Material variieren. Im Allgemeinen bietet BuildTak PEI ein leichteres Entfernen von fertigen Drucken, während BuildTak Original eine stärkere Haftung beim Drucken bietet.
In Kombination mit dem BuildTak FlexPlate-System können mehrere FlexPlates problemlos zwischen den BuildTak Original- und BuildTak PEI-Druckoberflächen ausgetauscht werden, je nachdem, welches Material gedruckt wird. (Zum Beispiel benötigt Polykarbonat die extra starke Haftung von BuildTak, um die Drucke erfolgreich zu beenden, während PEI wegen der Möglichkeit des leichteren Entfernens für PETG verwendet werden sollte.)

Ausführung: BuildTak Druckbettfolie PEI 114 x 114 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 114 mm
Länge (Tiefe): 114 mm
Produkt-Art: Druckbettfolie
Hersteller-Nr.: PEI45X45
EAN: 4260395364941
0.6 mm

Weitere Suchbegriffe: BUILDTAK, PEI45X45, PEI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 10,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 10,02*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.