Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080760
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     Y35900
EAN/GTIN:
     4260101736185
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher
Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Silber

USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB
Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Mini MusicMan Soundstation
Portabler Mini-Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB.

Kategorie: Mini Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX + SD + USB
Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + microSD + USB
Schnittstellen (Ausgang): Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Übertragungsart: Kabelgebunden
Stromversorgung: akkubetrieben + netzbetrieben
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + Netzteil (optional)
Akku-Laufzeit (max.): 9 h
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Gewicht: 117 g
Produkt-Art: Mini Lautsprecher
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 3528
EAN: 4260101736185
Pt100-Eingang

Lieferumfang: Technaxx MusicMan Mini + USB-Audio-Kabel + Handschlaufe (anbringbar am Gerät) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, portable lautsprecher, 4260101736093, Technaxx, 3528, MusicMan Mini, Handylautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 24,63*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,65*
2
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 25,69*
Lager 1039
16
1
€ 6,99*
ab € 27,37*
€ 36,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sony
MDRE9LPH
€ 5,97*
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
€ 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.