Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-E9LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDR-E9LP
Sony MDR-E9LP
Sony MDR-E9LP
Sony MDR-E9LP
Sony MDR-E9LP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7944305
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRE9LPH
EAN/GTIN:
     5013493208704
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Beeindruckender Bass, beeindruckendes Design

Neodym-Magnet: 13,5-mm-Treibereinheit für kraftvolle Bassklänge.
Passend zu einem Musik-Player: Verwenden Sie Ihre Kopfhörer zusammen mit einem WALKMAN®, iPod oder mp3-Player.
Farbauswahl: Große Farbauswahl passend zum Musik-Player oder einfach in der Lieblingsfarbe.
Kabel (1,2 m): Stabiles und leichtes 1,2-m-Kabel.
Ohrhörer mitgeliefert: Mit 2 Paar Ohrhörern für sicheren Sitz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
18 - 22000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
13.5 mm
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.