Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL18U-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.80A 19.20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079898
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL18U-240
EAN/GTIN:
     4024559313073
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL18U-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 0.80A 19.20W

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.80 A
19.20 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Ausgangsstrom (max.): 0.80 A
Einsatzort: Steckdose + Innenbereich
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Leistung (Details): 19.20 W
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Höhe: 33 mm
Kabellänge: 1.50 m
Anzahl Eingänge: 1 x
Länge (Tiefe): 100 mm
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Breite: 50 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Typ: PPL18U-240
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: PPL18U-240
EAN: 4024559313073
Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon: Ja
Kopfhörer Impedanz: 32 Ohm
Kopfhörer Magnettyp: Neodym
Kopfhörer Treibereinheit: 4 cm
Batterietechnologie: Lithium-Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 25 h
Abnehmbares Kabel: Ja

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 21,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,34*
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 25,44*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 22,90*
€ 31,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.