Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Montagerahmen Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079405
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Patchpanel
Cliff Montagerahmen Schwarz 1St.

Montagerahmen

Typ: CP30161
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: CP30161
Produkt-Art: Montagerahmen
Typ: CP30161
Länge (Tiefe): 482.60 mm
Kategorie: Montagerahmen
Hersteller-Nr.: CP30161
----------
Rackhöhe: 1HE
Anzahl der Anschlüsse: 20
Flachbohrung Ø 3,20 mm

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte 1he, 19 zoll blindplatte, patchpanel 1he, Cliff, CP30161
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 28,69*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 28,70*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 20,54*
€ 38,91*
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 40,17*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 42,09*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.