Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077979
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3103
EAN/GTIN:
     4053423224900
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Home and Garden EasyImpact 1200 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku

Schlagzahl max. 22500 /min
Max. Bohr-Ø 20 mm

Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung · Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung · 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel · LED-Leuchte sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken · Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben.

Kategorie: Akku-Schlagbohrschrauber
Betriebsspannung: 12 V
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 U/min
Schlagzahl max.: 22500 /min
Max. Bohr-Ø: 20 mm
Getriebe-Art: 2-Gang
Gewicht: 1.1 kg
Bohrfutter-Spannbereich: 0 - 10 mm
Besonderheiten: ohne Akku
Höhe: 191 mm
Länge (Tiefe): 225 mm
Breite: 65 mm
Max. Drehmoment: 30 Nm
Produkt-Art: Akku-Schlagbohrschrauber
Hersteller-Nr.: 06039D3103
EAN: 4053423224900
20 Drehmomentstufen

Lieferumfang: EasyImpact 1200 · Schrauberbit.

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,96*
€ 69,78*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 55,27*
€ 70,30*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 73,15*
€ 4,90*
ab € 54,30*
€ 73,78*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 124,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,73*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,14*
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 5,72*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,08*
Sonstiges
Bosch
2607017191
ab € 21,60*
Sonstiges
Bosch
2607017367
ab € 20,97*
Sonstiges
Bosch
2607017195
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.