Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schaltschrankleuchte 7L.46.0.024.1100 Schwarz, Transparent 13W 1200lm 24V (L x B x H) 310.60 x 46 x 47.50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder
Finder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077407
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L.46.0.024.1100
EAN/GTIN:
     8012823433110
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Finder Schaltschrankleuchte 7L.46.0.024.1100 Schwarz, Transparent 13W 1200lm 24V (L x B x H) 310.60 x 46 x 47.50mm 1St.

Betätigungsart: Ein/Aus Taster

Diese innovative und sehr helle LED-Schaltschrankleuchte erzeugt eine Helligkeit von 1200 Lumen und hat einen Abstrahlwinkel von 120°. Eine Top-Performance trifft auf eine einzigartiges Design (by Minelli - Fossati) und ist duch die Magnetbefestigung und Halteclips flexibel einsetzbar. Die Farbtemperatur beträgt 5000 K.

Kategorie: Schaltschrankleuchte
Typ: 7L.46.0.024.1100
Betriebsspannung: 24 V
Betriebsspannung min.: 12 V
Betriebsspannung max.: 48 V
Betriebsspannungsbereich: 12 - 48 V
Betriebsstrom: 300 mA
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Farbtemperatur typ.: 5000 K
Lichtstrom (phi): 1200 lm
Anschluss: Push-In-Klemme
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Breite: 46 mm
Höhe: 47.50 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Leistung (Details): 13 W
Länge (Tiefe): 310.60 mm
Produkt-Art: Schaltschrankleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 7L.46.0.024.1100
EAN: 8012823433110
Hersteller: Finder
Modell: 7L.46.0.024.1100
Energieeffizienzklasse: n.rel.
400/415v~

Lieferumfang: LED-Schaltschrankleuchte + Halteclips

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 45,00*
€ 50,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,40*
€ 58,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 48,80*
€ 62,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,86*
€ 66,01*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 106,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,72*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
07L9001
ab € 28,02*
Zubehör
Finder
07L9002
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.