Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 48121-70 Standard Fußstütze (B x H x T) 46 x 9 x 33.5cm ergonomisch, höhenverstellbar, neigungsverstellbar, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes
Fellowes
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076686
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     48121-70
EAN/GTIN:
     0077511481215
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fußstütze
Fellowes 48121-70 Standard Fußstütze (B x H x T) 46 x 9 x 33.5cm ergonomisch, höhenverstellbar, neigungsverstellbar, mit

Frei bewegliche Plattform zur Förderung der Durchblutung in den Beinen
Höhenverstellbar in 2 Stufen (85 mm und 105 mm) und einstellbarer Neigungswinkel bis ca. 25 Grad
Strukturierte Oberfläche massiert die Fußsohlen und sorgt so für Entspannung
Größe der Plattform: 425 x 300mm
Hergestellt aus 100% recyceltem Plastik
Entspricht der BS EN ISO 9241, bestätigt durch FIRA International Ltd (unabhängige Ergonomie Akkreditierungsstelle)

Fußstütze im ergonomischen Design lindert Bein- und Rückenschmerzen und verbessert die Körperhaltung. Einstellbare Winkelposition. Verschleißfeste Kunststoffplatte.

Höhe: 9 cm
Länge (Tiefe): 33.5 cm
rutschfest: Ja
Produkt-Art: Fußstütze
Besonderheiten: ergonomisch + höhenverstellbar + neigungsverstellbar + mit genoppter Oberfläche
Farbe: schwarz + grau
Breite: 46 cm
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Kategorie: Fußstütze
Hersteller-Nr.: 48121-70
EAN: 0077511481215
Produktbeschreibung : HERMA Premium - laminierte Adressetiketten - matt - 1400 Etikett(en) - 99.1 x 38.1 mm
Produkttyp : Laminierte Adressetiketten
Produktmaterial : Papier
Ausführung der Oberfläche : Matt
Klebstofftyp : Permanent selbstklebend
Mediengröße : 99.1 x 38.1 mm
Drucktechnologie : Tintenstrahl, Laser
Format Medien mit Karten : A4 (210 x 297 mm)
Medienfarbe : Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle : 14
Anz. Medien mit Karten : 100 Bogen
Enthaltene Menge : 1400 Etikett(en)
Produkt-Recycling-Inhalt : 100 %

Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, 077511481215, Fellowes, 48121-70, Standard, 738-9401
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,46*
€ 18,56*
1
€ 6,70*
ab € 14,82*
€ 19,37*
1
€ 6,78*
ab € 14,86*
€ 19,37*
1
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 19,66*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 44,81*
€ 56,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.