Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 73343 Bachlaufpumpe, Filterpumpe 10300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076544
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     Y206922
EAN/GTIN:
     4010052733432
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 73343 Bachlaufpumpe, Filterpumpe 10300 l/h

Energieeffizient
Integrierter Controller
Leistung stufenlos regulierbar

Regulierbare Filter- und Bachlaufpumpen mit integriertem Controller? - besonders energieeffizient dank sparsamer Motoren. Der Controller zeigt die aktuelle Leistung in % sowie nach Umschalten auch den aktuellen Stromverbrauch in Watt ?an. Eine stufenlose Regulierung per Tastendruck ermöglicht eine einfache Anpassung der Fördermenge. Die PondoMax Eco transportiert problemlos Grobschmutz bis zu 8 mm Korngröße vom Teich in den Filter.
Die regulierbare Filterpumpe und Bachlaufpumpe mit integriertem Controller? ist besonders energieeffizient. Dies ermöglicht der innovative Pumpenmotor. Der Controller zeigt die aktuelle Leistung in % sowie nach Umschalten auch den aktuellen Stromverbrauch in Watt ?an. Eine stufenlose Regulierung per Tastendruck ermöglicht eine einfache Anpassung der Fördermenge.
Die Filterpumpe transportiert problemlos Grobschmutz bis zu 8 mm Korngröße vom Teich in den Filter.

Energieeffizient · Integrierter Controller · Leistung stufenlos regulierbar · Trocken und getaucht aufstellbar · Trockenlauf- und Blockierschutz · Transportiert Schmutz bis zu einer Korngröße von 8 mm · Mit Thermoschutz

Kategorie: Bachlaufpumpe + Filterpumpe
Fördermenge: 10300 l/h
Förderhöhe: 4.6 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 100 W
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Schutzart: IP68
Breite: 230 mm
Höhe: 150 mm
Gewicht: 4400 g
Länge (Tiefe): 280 mm
Produkt-Art: Bachlaufpumpe
Hersteller-Nr.: 73343
EAN: 4010052733432
Abheftlochung: ja
Anzahl der Durchschläge: 1
Art der Bindung: Klebebindung
Ausrichtung: hoch
Blattanzahl: 2x40 Blatt
Blattformat: A4
Breite: 210 mm
Farbe der Durchschläge: gelb
Formulartyp: Kassenbuch
Marke: Avery Zweckform
nummeriert: nein
Papiergewicht: 56 g/qm
selbstdurchschreibend: ja

Lieferumfang: PondoMax Eco C ·Controller · Stufenschlauchtülle · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, Pontec, 73343, PondoMax Eco 11500 C, Bachlaufpumpe, Filterpumpe, gartenteichpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 235,17*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 313,81*
€ 375,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.