Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech CG304 Schichtdicken-Messgerät 2000µm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076279
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CG304
EAN/GTIN:
     0793950153048
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Extech CG304 Schichtdicken-Messgerät 2000µm (max)

Bluetooth-Schnittstelle
Speicher für 2.500 Messergebnisse
Duale Technologie zur automatischen Erkennung eisenhaltiger und nicht eisenhaltiger Substrate

Misst zerstörungsfrei die Schichtdicke eisenhaltiger und nicht-eisenhaltiger Substrate und erkennt dabei automatisch das gemessene Material. Die einzigartige Bluetooth®-Schnittstelle übermittelt die Messdaten drahtlos an Ihren PC.

Duale Technologie zur automatischen Erkennung eisenhaltiger und nicht eisenhaltiger Substrate · Magnetische Induktion bei eisenhaltigen Substraten · Wirbelstrommessung bei nicht-eisenhaltigen Substraten · Benutzerfreundliche Menüführung · LCD-Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrast · Speicher für 2.500 Messergebnisse in 50 Gruppen mit 50 Messwerten je Gruppe · Nullpunkt-Kalibrierungsfunktion · Bluetooth-Schnittstelle.

Betriebsspannung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Gewicht: 177 g
Genauigkeit: 2 %
Anzeige: digital
Höhe: 191 mm
Breite: 73 mm
Inhalt: 1 St.
Messbereich (max.): 2000 µm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich (min.): 0
Produkt-Art: Schichtdicken-Messgerät
Auflösung: 0.01 µm
Kategorie: Schichtdicken-Messgerät
Messmethode: Ultraschall + Wirbelstrom
Messart: nicht eisenhaltige Substrate + eisenhaltige Substrate
Länge (Tiefe): 267 mm
Messbereich: 2000 µm (max)
Hersteller-Nr.: CG304
EAN: 0793950153048
Abm. (B x H x L) 110 x 51 x 160 mm
Systemspannung: 115 V/AC - 230 V/AC, 50 Hz/60 Hz, Eigenverbrauch: 0,8 W
Eingänge: 5 (4x Temperatur, 1x Temperatur oder Impuls)
Ausgänge: 2x Triac zur Drehzahlregelung (R1, R2), max. 250 W (230 V) oder PWM ansteuersignal für Pumpendrehzahl (PWM r1, PWM r2)
Hydraulikschemen: 11
Schutzart: IP22

Lieferumfang: Komplett mit zwei AAA-Batterien · Software · Hartschalenetui, Metall- und Aluminiumsubstraten · Standard-Kalibrierfolien.

Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, 793950153048, Extech, CG304, lackdickenmesser, lackschichtenmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 330,14*
€ 5,90*
ab € 277,62*
€ 330,15*
Frei Haus
ab € 287,22*
€ 339,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 352,05*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 477,45*
€ 544,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,98*
€ 636,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.