|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0965 Herst.-Nr.: CG304 EAN/GTIN: 4099891469221 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schichtdicken-Prüfgerät, CG304, extech Das Schichtdickenmessgerät CG304 bietet eine zerstörungsfreie Methode zur Messung der Dicke von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Substraten mit automatischer Erkennung des zu messenden Materials. Der Speicher speichert 2500 Messwerte. Die einzigartige Bluetooth-Schnittstellenfunktion überträgt die Daten drahtlos an Ihren PC zur weiteren Analyse und ermöglicht Ihnen die Erstellung eines dokumentierten Berichts. Spezielles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrast für einfache Anzeige bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Komplett mit zwei AAA-Batterien, Software, Hartschalenkoffer, Stahl- und Aluminiumsubstraten und Standardfilmen zur Kalibrierung. Features * Duale Technologie ermöglicht automatische Erkennung von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Substraten * Magnetische Induktion für eisenhaltige Substrate * Wirbelstrommessung für Nichteisensubstrate * Benutzerfreundliches Menüsystem * Punktmatrix-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrast * Der Speicher speichert 2500 Messwerte in 50 Gruppen mit 50 Messwerten in jeder Gruppe * Nullpunkt-Kalibrierungsfunktion * Komplett mit zwei AAA-Batterien, Software, Hartschalenkoffer, Stahl- und Aluminiumsubstraten und Standardfilmen zur Kalibrierung Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 0,1 μm | Genauigkeit: | ±2 % | Messbereich: | 0 bis 2000 µm | Produkt-Art: | Schichtdickenprüfgerät | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.79379 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialdickenmessgerät, Materialstärkemessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 265,39* | € 309,90* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,26* | € 309,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,69* | € 309,93* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,24* | € 313,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 278,99* | € 315,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|