Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206705-1 Rundstecker Flanschbuchse Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 9 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076169
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 206705-1 Rundstecker Flanschbuchse Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 9 1St.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Flanschbuchse
Gesamtpolzahl: 9
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +125 °C
Nennstrom: 13 A
Min. Temperatur: -55 °C
Verschluss: Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Nennspannung: 600 V
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1
Herst.-Teilenr.: 206705-1
Kontaktgröße: 16
Produkt-Art: Rundstecker
Polzahl: 9
Typ: 206705-1
Code: A
Farbe: schwarz
Anschlusswinkel: 180 °
Serie: CPC
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: 206705-1
----------
Max. Auflösung 3840 x 2160 60Hz (4K, UHD-1)

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 9-polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, 206705-1, 372-260, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 6,26*
2 Tage
282
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,28*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 6,73*
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 7,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,34*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,32557*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,659*
Zubehör
TE Connectivity
206705-2
ab € 3,16*
Zubehör
TE Connectivity
182663-1
ab € 11,03*
Zubehör
TE Connectivity
182645-1
ab € 3,59*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 8,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,60*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 2,33*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 8,00*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.