Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo by DORO 780X IUP Senioren-Handy IP54, SOS Taste Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primo
Primo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075561
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     Y183022
EAN/GTIN:
     7322460080310
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Primo by DORO 780X IUP Senioren-Handy IP54, SOS Taste Schwarz, Weiß

Sehr einfache Bedienung mit nur drei großen Direktwahltasten
GPS-Positionsbestimmung
Totmannschalter und andere Sicherheitsfunktionen

WARUM DORO?
Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für Doro Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen deren Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.
SEHR EINFACHES TELEFON ALS SICHERHEITSFUNKTION FÜR ALLEIN LEBENDE PERSONEN
Robustes, spritzwassergeschütztes Mobiltelefon (Schutzart IP54) mit drei Direktwahltasten für einfaches Anrufen der wichtigsten Kontakte. Die Telefonnummern können über Response by Doro aus der Ferne von einer Vertrauensperson wie einem Familienangehörigen einprogrammiert werden, und die großartigen Sicherheitsfunktionen umfassen einen Totmannschalter als Sicherheitsfunktion für allein lebende Personen. Weitere Sicherheitsfunktionen umfassen eine Notruftaste und eine Sicherheitstimerfunktion, die voreingestellte Telefonnummern automatisch anwählen und eine SMSNachricht mit der GPS-Position senden kann.
HÖREN. SEHEN. GENIESSEN.
Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden zuvor einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Doro richtet sich nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör-und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle Doro Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Doro widmet sich den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

Display (Zoll): 2.8 Zoll
Speicherkartenslots: microSD Karte
Bluetooth®: Ja
Bluetooth® Version: 4.2
WLAN: Ja
Max. Gesprächszeit: 8 h
StandBy max.: 330 h
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Anschlüsse: Höreranschluss (3,5 mm)
GSM-Frequenz: 900 + 1800 + 1900 MHz
UMTS-Frequenz: 900 + 1900 + 2100 MHz
LTE-Frequenz: 800 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2600 MHz
Vertrag: Ohne Vertrag, frei für alle Netze
Technologie: Li-Ion
Display (cm): 7.1 cm
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
GPS integriert: Ja
Kategorie: Senioren-Handy
Farbe: schwarz + weiß
Display-Auflösungsmodus: QVGA
Notruftaste: Ja
Handy-Besonderheiten: IP54 + SOS Taste
Speicherkapazität: 4 GB
Übertragungsstandard: GSM/2G + UMTS/3G + LTE/4G + WiFi
NFC (Near Field Communication): Nein
Akku-Kapazität: 1600 mAh
Produkt-Art: Senioren-Handy
Hersteller-Nr.: 8031
EAN: 7322460080310
Bohrungs-ø: 22.23 mm
Max. RPM: 4850 RPM
Opt. RPM von: 2300 RPM
Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium;Kobaltbasislegierungen;Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy);Bronze;Titan;Titanlegierungen;Kupfer;Messing;Zink;Edelstahl (INOX);Thermoplaste;Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK);Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (über 38 HRC);Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC;Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC);Stahlguss
Antriebsarten: Winkelschleifer;Akkuwinkelschleifer

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel + Ladeschale, Li-ion Akku + Headset

Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah, 7322460080310, Primo by DORO, 8031, 780X IUP, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 152,11*
€ 189,60*
€ 3,50*
ab € 158,75*
€ 196,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 158,43*
€ 196,11*
€ 4,99*
ab € 157,46*
€ 196,12*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 268,64*
€ 313,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.