Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO 780X IUP - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE - 4 GB - microSD slot, - microSD slot - 320 x 240 Pixel - RAM 512 MB - Schwarz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primo
Primo
Artikel-Nr.:
     2753M-6947303
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380476
EAN/GTIN:
     7322460080310
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy

Übersicht

Kurzinfo  DORO 780X IUP - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE - 4 GB - microSD slot, - microSD slot - 320 x 240 Pixel - RAM 512 MB - Schwarz, weiß
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  380476
Modell  780X IUP
EAN/UPC  7322460080310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DORO 780X IUP - Schwarz, weiß - 4G - 4 GB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon 4G
Anzeige  320 x 240 Pixel - 7.1 cm (2.8")
Besonderheiten  LED-Taschenlampe
Prozessor  MediaTek MT6731V/ZA
Speicher  4 GB - RAM 512 MB
Unterstützte Speicherkarte  microSD, microSDXC Steckplatz
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Kartentyp  (3FF)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 480 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 330 Stunden
Farbe  Schwarz, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 mm x 13 mm x 138 mm
Gewicht  117 g
SAR  0,785 W/kg (Kopf), 2,651 W/kg (Gliedmaße), 1,503 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  LED-Taschenlampe
Breite  60 mm
Tiefe  13 mm
Höhe  138 mm
Gewicht  117 g
Gehäusefarbe  Schwarz, weiß
SAR-Wert  0,785 W/kg (Kopf), 2,651 W/kg (Gliedmaße), 1,503 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS
SIM-Kartentyp  Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE
2G-Band  900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth 4.2
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, HD Voice, ICE-Funktion (In Case of Emergency), position monitoring, inactivity monitoring, recall alarm request
  
Prozessor  
Typ  MediaTek
Prozessornummer  MT6731V/ZA
  
Speicher  
RAM  512 MB
Interne Speicherkapazität  4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Displayformat  QVGA
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1600 mAh
Sprechzeit  480 Minuten
Standby-Zeit  330 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 480 min
Bereitschaft: bis zu 330 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP54, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Ladeständer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
LED-Taschenlampe
Breite:
60 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
138 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, weiß
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS
SIM-Kartentyp:
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
Datenübertragung:
GPRS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE
2G-Band:
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 900
4G LTE-Band:
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz:
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle:
Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Telefonfunktionen:
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Typ:
MediaTek
Prozessornummer:
MT6731V/ZA
RAM:
512 MB
Interne Speicherkapazität:
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Displayformat:
QVGA
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Kapazität:
1600 mAh
Sprechzeit:
480 Minuten
Standby-Zeit:
330 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 480 min , Bereitschaft: bis zu 330 Std.
Kennzeichnung:
IP54, HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Ladeständer
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah, doro, 380476, 780x, schwarz, weiß, feature, phone, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, pixel, 8031, dual, schwarzweiß, schwarzwei, schwarzweiss, seniorenhandy, ip54, taste, weiss, 730x, senioren, handy
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 151,95*
€ 190,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,85*
€ 197,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 157,57*
€ 197,11*
€ 4,99*
ab € 158,64*
€ 197,12*
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 197,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.