Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 780 X IUP schwarz-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-89987
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380476
EAN/GTIN:
     7322460080310
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy

Merkmale

  • Abmessungen Mobilteil: 138 x 60 x 13 mm
  • Gewicht: 117 g
  • Akkutyp: Pack / Li-ion
  • Akkukapazität: 1600 mAh
  • Sprechzeit: bis zu 470 Std.
  • GPS Ortungsfunktion
  • 4G/LTE
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • Freisprecheinrichtung
  • Notruftaste
  • Notrufauslösung bei Sturz
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Hörgerätekompatibel (M4/T3)
  • Vibrationsalarm
  • Taschenlampe
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • Übertragungsstandard: GSM
  • IP54 Wasserfest

Lieferumfang

  • Handy
  • Ladeschale
  • Ladekabel
  • Gebrauchsanweisung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 152,31*
€ 188,45*
€ 3,50*
ab € 157,63*
€ 195,55*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 158,41*
€ 195,56*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 157,39*
€ 195,57*
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 196,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.