Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4697886 Drehdimmer, Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, LED-Lampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074477
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4697886
EAN/GTIN:
     4064161162706
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Sygonix SY-4697886 Drehdimmer, Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, LED-Lampe, Glühlampe

Automatische lastabhängige Einstellung des Dimmverfahrens (Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt)
Für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten
Ermöglicht das Steuern von Leuchten an mehreren Stelle mit externen Drucktastern

Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.

Mindesthelligkeit einstellbar
Einweg- und Mehrwegsteuerung
Überlast- und Überstromschutz
Überhitzungsschutz
Inkl. Adapter für den Einsatz hinter handelsüblichen Schalterblenden
Last: LED-Beleuchtung: 5 - 300 W, Glühlampen: 5 - 300 W, NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren:5 - 300 W
Phasenanschnitt: LED-Leuchten: 5 - 150 W, Glühleuchten: 5 - 150 W, NV-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos: 5 - 150 W

Produkt-Art: Drehdimmer
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anschluss-Leistung (min.): 5 W
Anschluss-Leistung (max.): 300 W
Geeignet für: elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe + LED-Lampe + Glühlampe
Schaltleistung (LED-Lampe): 300 W
Schaltleistung (Glühlampe): 300 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 300 W
Wellen-Ø: 4 mm
Breite: 84 mm
Höhe: 46 mm
Länge (Tiefe): 84 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kategorie: Drehdimmer + Universal-Dimmer
Hersteller-Nr.: SY-4697886
EAN: 4064161162706
Farbe Montagewerkzeug: Braun

Lieferumfang: Dimmer mit Blende
2x Kunststoffadapter
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, halogenlampen dimmer, Sygonix, SY-4697886, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,54*
€ 33,67*
1 Tag
400
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 33,68*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,49*
€ 64,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.