Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4697886 Drehdimmer, Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, LED-La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y160122
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4697886
EAN/GTIN:
     4064161162706
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.
Features:
Automatische lastabhängige Einstellung des Dimmverfahrens (Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt)
Für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten
Ermöglicht das Steuern von Leuchten an mehreren Stelle mit externen Drucktastern
Lieferumfang:
Dimmer mit Blende
2x Kunststoffadapter
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe + LED-Lampe + Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
300 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Geeignet für:
elektronischer Transformator
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schaltleistung (LED-Lampe):
300 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (Halogenlampe):
300 W
Schaltleistung (Glühlampe):
300 W
Produkt-Art:
Drehdimmer
Wellen-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: universal dimmer, halogenlampen dimmer, Sygonix, Dimmerschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 33,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,90*
€ 35,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.