Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OA Springseil aus Nylon, L. 280cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OA
OA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72202686
EAN/GTIN:
     4018501048281
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
gymnastikseil
OA Springseil aus Nylon, L. 280cm

Outdoor active Springseil, Länge 280cm. Durchmesser von 0,8cm. Für Kinder ab 3 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 5 Mon.
Anzahl Spieler (min.): 2
Altersfreigabe: 60 Mon.
Hersteller-Nr.: 72202686
EAN: 4018501048281
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Weitere Suchbegriffe: 4018501048281, 72202686, Outdoor active Springseil aus Sisal, Länge 280 cm, Springseile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.