Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1553TTBK Hand-Gehäuse 28 x 80 x 165 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071654
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553TTBK
EAN/GTIN:
     0623980400747
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Hammond Electronics 1553TTBK Hand-Gehäuse 28 x 80 x 165 ABS Schwarz 1St.

Kategorie: Hand-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 28 mm
Breite: 80 mm
Typ: 1553TTBK
Höhe: 165 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 28 mm
Produkt-Art: Hand-Gehäuse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1553TTBK
EAN: 0623980400747
Gesamtlänge: ca. 2 m

Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 623980400747, Hammond Electronics, 1553TTBK, 818-0416
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,54*
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 15,56*
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 21,25*
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 21,58*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 25,47*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.