Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack F-Quickstecker Kabel-Durchmesser: 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071357
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     Y060691
EAN/GTIN:
     4011376713070
Suchbegriffe:
F-Stecker
Metallpflege
Metallreiniger
metallpflege
3er Pack F-Quickstecker Kabel-Durchmesser: 7mm

Schraubbarer F-Stecker mit F-Quick-Verbindung, ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers ohne lästiges Schrauben

Anschluss A: F-Stecker
Inhalt: 1 St.
Ausführung: F-Aufdrehstecker
Impedanz: 75 ?
Kabel-Ø: 7 mm
Anschluss B: Aufdrehen
Anschluss: Aufdrehen
Hersteller-Nr.: 0403337
EAN: 4011376713070
90° gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: 4011376713070, Renkforce, 0403337, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,58*
1 Tag
37
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.