Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1398981-BP Herst.-Nr.: 0403337 EAN/GTIN: 4011376713070 |
| |
|
| | |
| F-Quickstecker Kabel-Durchmesser: 7 mm
F-Quickstecker
Schraubbarer F-Stecker mit F-Quick-Verbindung, ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers ohne lästiges Schrauben
Technische Daten: Anschlüsse: F-Quick-Stecker · Ausführung (allgemein): F-Aufdrehstecker · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Renkforce | Impedanz (Integer): | 75 Ω | Anschlüsse: | F-Quick-Stecker | Kabel-Durchmesser: | 7 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | F-Quick-Stecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376713070, Renkforce, 0403337, f-stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,58* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,59* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,27* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|