Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-01 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2000mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga
Akyga
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071175
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-01
EAN/GTIN:
     5901720130594
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-TB-01 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2000mA 10W

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
10 W Leistung
Hohlstecker 2.5/0.7
AC/DC-Adapter

Akyga® AK-TB-01 ist ein Netzteil für verschiedene Typen von Tablets und mit Strom versorgende Geräte 5V/2A, mit Kraft 10W und Stecker 2.5*0.7 mm. Die Leitung des Netzteils mit einer Länge von 1.5 m. Das Set von Sicherungen wie z.B. OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert auf 100% eine sichere, stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten als auch des Netzteils.

ABS · Kabellänge: 1.5 m

Typ: AC/DC-Adapter
Ausgangsstrom (max.): 2000 mA
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 80 mm
Ausgang: Hohlstecker 2.5/0.7
Höhe: 30 mm
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Eingangsspannung (min.): 100 V/AC
Eingangsspannung: 100 + 240 V/AC
Breite: 75 mm
Typ: AK-TB-01
Gewicht: 88 g
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgangsspannung: 5 V
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 10 W
Hersteller-Nr.: AK-TB-01
EAN: 5901720130594
Temperatur: 5 -50 °C

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, akyga steckernetzteil 10w, steckernetzgerät, steckernetzteil 10w, Akyga, AK-TB-01, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,84*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,85*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 32,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.