Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-01 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2000 mA 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395966-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-01
EAN/GTIN:
     5901720130594
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-TB-01 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 2000 mA 10 W

Universal Tablet Netzteil AK-TB-01

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
10 W Leistung
Hohlstecker 2.5/0.7
AC/DC-Adapter

Akyga® AK-TB-01 ist ein Netzteil für verschiedene Typen von Tablets und mit Strom versorgende Geräte 5V/2A, mit Kraft 10W und Stecker 2.5*0.7 mm. Die Leitung des Netzteils mit einer Länge von 1.5 m. Das Set von Sicherungen wie z.B. OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert auf 100% eine sichere, stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten als auch des Netzteils.

Ausstattung:
ABS · Kabellänge: 1.5 m

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 88 g · Leistung: 10 W · Netzteiltyp: AC/DC-Adapter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 2.5/0.7 · Weitere technische Daten: Temperatur: 5 -50 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 75 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 2.5/0.7
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-01
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Ausgangsspannung:
5 V
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
10 W
Netzteiltyp:
AC/DC-Adapter
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 15,79*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,81*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 28,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.