Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0403444 F-Verbinder U-Form, 75?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070945
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     Y007921
EAN/GTIN:
     4011376713377
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
Renkforce 0403444 F-Verbinder U-Form, 75?

F-Stecker Verbinder zum Einsatz in Unterputz- Verteilerdosen

Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B: F-Stecker
Herstellerfarbe: Silber
Bauform: Adapter, U-Form
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Impedanz: 75 ?
Hersteller-Nr.: 0403444
EAN: 4011376713377
Batteriebetrieb: 5x 1,5 V AA
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Verbinder, F-Verbinder Kupplung, f-kupplung verbinder, 4011376713377, Renkforce, 0403444, f-stecker, f stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,71*
1 Tag
248
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,95*
€ 3,50*
ab € 18,34*
€ 25,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.